Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden für Steckregal, Ausführung leicht, BxT 1000 x 800 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden für Steckregal
Fachboden für Steckregal
Artikel-Nr.:
     103-116246
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     116246
EAN/GTIN:
     4061753018977
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden für Steckregal, Ausführung leicht, BxT 1000 x 800 mm.

Verzinkt.

Inklusive Bodenträger.

Auf Anfrage kann dieses Zubehör auch für die Regale in Breite 1300 mm sowie für andere Tiefen geliefert werden.
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tiefe:
800 mm
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, eurokraft fachboden, fachboden für steckregal, eurokraft pro, 116246 49, Fachböden, Regalbauteil, Regalbauteile, Regaleinzelbauteil, Regaleinzelbauteile, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.