Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastpalette, Hochdruck-Polyethylen, Breite 800 mm, ab 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastpalette, Hochdruck-Polyethylen
Schwerlastpalette, Hochdruck-Polyethylen
Schwerlastpalette, Hochdruck-Polyethylen
Schwerlastpalette, Hochdruck-Polyethylen
Artikel-Nr.:
     103-116180
Hersteller:
     Craemer
Herst.-Nr.:
     83230801
EAN/GTIN:
     4260126613928
Suchbegriffe:
Hygiene-Palette
Hygienepalette
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Schwerlastpalette, Hochdruck-Polyethylen, Breite 800 mm, ab 1 Stk.

Hygienisch lebensmittelgeeignet mit Netzmittelbadprüfung nach DIN 55423. Extrem hohe Belastbarkeit nach ISO 8611. Optimal für automatisierte Prozesse. Absolut formbeständig.

Farbe Grau / Blau.

Auf Anfrage mit RFID-Ausstattung.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen (Niederdruck-PE / HDPE)
Länge:
1200 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
160 mm
Farbe:
grau, blau
Traglast statisch:
7500 kg
Traglast dynamisch:
1500 kg
Ausführung:
3 Kufen und Versteifungsprofile
Gewicht:
21.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastpalette, hygienepalette craemer, hygiene palette, 116180 49, Hygienepaletten, hygienische Palette, Industriepalette, Industriepaletten, Industriestapelpalette, Industriestapelpaletten, Kufenpalette, Kufenpaletten, Kunststoff-Palette, Kunststoff-Paletten, Lagerpalette, Lagerpaletten, Palette, Paletten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,93*
€ 203,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,44*
€ 201,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,15*
€ 189,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,56*
€ 180,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,65*
€ 161,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KROG
5901035
ab € 598,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.