Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stehpult, ergonomisch BxT 600 x 520 mm, höhenverstellbar Buche Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stehpult, ergonomisch
Stehpult, ergonomisch
Stehpult, ergonomisch
Artikel-Nr.:
     103-116178
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     116178
EAN/GTIN:
     4002390014397
Suchbegriffe:
ergonomisches Stehpult
Redner-Pult
Rednerpult
Steh-Pult
Stehpult, ergonomisch, BxT 600 x 520 mm, höhenverstellbar, Buche Dekor.

Ergonomisches Stehpult für dynamische Büroarbeit: Arbeiten im Sitzen und Stehen. Vermeidet fixierte Arbeitshaltungen, verbessert die Arbeitseffizienz. Verringert die Belastung der Wirbelsäule. Kompakter Arbeitsplatz z.B. in Verkaufsräumen. Tragkraft 30 kg. Maße Platte 600 x 520 mm (B x T), abgerundet. Platte um 10° nach vorne neigbar. Höhe 720 - 1180 mm. Teleskopsäule aus stabilem Stahl. Sanftes Absenken der Tragplatte durch Airpolster-Technik: kein überraschendes Durchsacken. Fußkreuz aus stabilem Aluminium-Druckguss mit 5 Bremsrollen.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Tiefe:
520 mm
Höhenverstellbereich:
720 - 1180 mm
Ablagenmaterial:
Buche
Ablagenfarbe:
Buche-Dekor
Radausstattung:
5 Bremsrollen
Weitere Suchbegriffe: Stehpult, maul stehpult, redner-pult, MAUL, Fahrbares Stahpult, Fahrbare Stehpulte, Pult, Pulte, Tischpult, Tischpulte, Stehpulte, Rednerpulte, Rollpult, Rollpulte
Angebote (18)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 206,72*
€ 218,65*
Frei Haus
ab € 206,73*
€ 218,66*
€ 0,95*
ab € 206,75*
€ 218,68*
Frei Haus
ab € 209,82*
€ 221,96*
Lager 103
k.A.
Frei Haus
ab € 259,00*
€ 274,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,25*
€ 326,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,47*
€ 325,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,35*
€ 315,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,00*
€ 308,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.