Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrrampe, aus Polyethylen, LxBxH 650 x 800 x 165 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffahrrampe
Auffahrrampe
Artikel-Nr.:
     103-116073
Hersteller:
     Schoeller Industries
Herst.-Nr.:
     BFR
EAN/GTIN:
     5060399592437
Suchbegriffe:
Flach-Bodenwanne Auffahrrampe
Auffahrrampen
Verladerampe
auffahrrampen kunststoff
Auffahrrampe, aus Polyethylen, LxBxH 650 x 800 x 165 mm.

Länge x Breite x Höhe 650 x 800 x 165 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
650 mm
Breite:
800 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Höhe:
165 mm
Produkttyp:
Zubehör für Flachwannen
Weitere Suchbegriffe: flach-bodenwanne auffahrrampe, 116073 49, Auffahrrampe, Zubehör, Zubehöre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,49*
€ 200,26*
€ 4,95*
ab € 261,91*
€ 280,57*
Frei Haus
ab € 323,53*
€ 346,36*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,26*
€ 238,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,60*
€ 236,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,44*
€ 225,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,49*
€ 221,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.