Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschrank MULTIRISK, 1 x 1 Fachboden, 1 Bodenauffangwanne, 2 x 2 Schubladen, HxBxT 1950 x 540 x 520 mm, 3 Abteile.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Chemikalienschrank MULTIRISK
Chemikalienschrank MULTIRISK
Chemikalienschrank MULTIRISK
Chemikalienschrank MULTIRISK
Artikel-Nr.:
     103-116045
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     3080405031945
EAN/GTIN:
     4054923086364
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
GF-Schrank
Chemikalienschrank MULTIRISK, 1 x 1 Fachboden, 1 Bodenauffangwanne, 2 x 2 Schubladen, HxBxT 1950 x 540 x 520 mm, 3 Abteile.

Drei separate Lagerabteile in einem Schrank - separat zu öffnen und abschließbar. Zur vorschriftsmäßigen, getrennten Lagerung unterschiedlichster Chemikalien. Be- und Entlüftungssystem in jeder Lagerebene. Vorbereitet zum Anschluss an eine bauseitige technische Entlüftung.

Robuste Stahlblechkonstruktion mit doppelwandigen Türen. Struktur-Pulverbeschichtung. Korpus in Anthrazitgrau RAL 7016, Türen reinweiß RAL 9010. Justiervorrichtungen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Je zwei Aufkleber der vier Gefahrstoff-Logos liegen bei. 1 Fachboden (Tragkraft 50 kg), im 25-mm-Raster höhenverstellbar, 1 Bodenauffangwanne (Volumen 22 Liter) mit Lochblechabdeckung, Stahlblech verzinkt. 2 Schubladen (Tragkraft je 30 kg) mit integrierten Kunststoffwannen (Volumen je 15 Liter).

Länderspezifisch auch zur Lagerung von Kleinstmengen entzündbarer Flüssigkeiten zugelassen. Bitte Ihre nationalen Vorschriften beachten.

Weitere Ausführungen bitte anfragen.
Weitere Informationen:
Außenbreite:
540 mm
Außenhöhe:
1950 mm
Außentiefe:
520 mm
Material:
Stahlblech
Korpusfarbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Türfarbe:
reinweiß RAL 9010
Anzahl Türen:
3 Stück
Türart:
Doppelwand-Türen
Fachbodentraglast:
50 kg
Anzahl Fachböden:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, Laugenschrank, Säuren- und Laugenschrank, Säureschrank, chemikalienschrank asecos, chemikalien schrank, asecos, 116045 49, Chemikalienschränke, Chemikalienschränke für Pflanzenschutzmittel, Chemikalienschrank für Pflanzenschutzmittel, Gefahrgutschränke, Gefahrstoffschränke, Giftschrank, Giftschränke, Laugenschränke, Öllagerschrank, Öl-Lagerschrank, Öllagerschränke, Öl-Lagerschränke, Pestizid-Schrank, Pestizid-Schränke, Pflanzenschutzmittelschrank, Pflanzenschutzmittelschränke, PSM-Schrank, PSM-Schränke, Säurenschrank, Säurenschränke, Schränke für Pestizide, Schränke für Pflanzenschutzmittel, Schrank für Pestizide, Schrank für Pflanzenschutzmittel, Sicherheitsschrank, Sicherheitsschränke, Umweltschrank, Umweltschränke, Umweltschränke für Pflanzenschutzmittel, Umweltschrank für Pflanzenschutzmittel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.483,14*
€ 1.654,54*
€ 4,95*
ab € 1.483,75*
€ 1.655,09*
Frei Haus
ab € 1.865,08*
€ 2.051,67*
Frei Haus
ab € 2.460,13*
€ 2.690,57*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.654,54*
€ 1.968,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.638,04*
€ 1.949,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.570,80*
€ 1.869,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.528,85*
€ 1.819,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.483,14*
€ 1.764,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asecos
30804-050-31944
ab € 1.494,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.