Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Zählsystem ,aus Referenzwaage und Wägebrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählsystem
Zählsystem
Artikel-Nr.:
     103-116021
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CCS 300K0.01
EAN/GTIN:
     4045761148109
Suchbegriffe:
Kranhakenwaage
Kranwaage
Zugkraftmessgerät
Plattformwaage
Zählsystem, aus Referenzwaage und Wägebrücke, Wägebereich bis 300 kg, Ablesbarkeit 0,01 g, Wägeplatte 650 x 500 mm.

Zählsystem zum Zählen kleinster Teile in großen Mengen, Zählauflösung bis zu 999.999 Punkte. Mit diesem hochgenauen Zählsystem KERN CCS kann eine große Bandbreite von Einzelzählwaagen ersetzt werden. Referenzwaage Diese auch einzeln einsetzbare Profi-Zählwaage erfüllt durch den Anschluss einer hochlastigen Wägebrücke auch höchste Ansprüche an Genauigkeit, Wägebereich und Stückgut-Volumina. Gesamtabmessungen BxTxH 320 x 350 x 125 mm. Über Tastenblock programmierbar Gewünschte Referenzstückzahl, bekanntes Referenzgewicht. Speicher (PLU) für 100 Artikel mit Zusatztext. Fill-to-target-Funktion Zielgewicht programmierbar. Das Erreichen des Zielwertes wird durch ein akustisches und optisches Signal angezeigt. Genaues Zählen Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts. Mengenwaage Die Mengenstückzählung findet mit hoher Präzision auf der Wägeplattform (= Wägebrücke) statt. Edelstahl-Plattform, Unterbau Stahl lackiert, Aluminium-Single-Point-Wägezelle, Staub- und Spritzwasserschutz IP65.
Weitere Informationen:
Breite:
320 mm
Wägeplattformmaterial:
Edelstahl
Maße Wägeplattform:
650x500 mm
Ziffernschritt:
0.01 g
Wägebereich min.:
0 g
Wägebereich max.:
300 kg
Produkttyp:
Zählwaage
Höhe:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Wägebrücken, Zählsysteme, Zählwaage, zählwaage 0,01 g, zählwaage, kern & sohn zählwaage, KERN, Digitalwaage, Digitalwaagen, Edelstahl-Waage, Edelstahl-Waagen, Präzisionswaage, Präzisionswaagen, Tischwaage, Tischwaagen, Waage, Waagen, Zählwaagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 732,33*
€ 757,89*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 732,35*
€ 757,91*
Frei Haus
ab € 735,50*
€ 761,13*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 758,72*
€ 784,84*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 757,91*
€ 901,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 732,35*
€ 871,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.