| |
|
| Artikel-Nr.: 103-116013 Herst.-Nr.: DE-A13 EAN/GTIN: 4045761135956 |
| |
|
| | |
| Wandhalterung, für Plattformwaage, zur Wandmontage.
Halterung zur Wandmontage des Anzeigegeräts. Passend für Plattformwaage. Weitere Informationen: | | Breite: | 200 mm | Höhe: | 40 mm | Tiefe: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KERN, 116013 49, Halterung, Halterungen, Wandhalter, Wandhalterung, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,89* | € 34,57* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,58* | € 35,45* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 26,50* | € 35,47* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 30,89* | € 40,70* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 28,38* | € 41,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 26,58* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|