Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kompaktwaage ,flexibel einsetzbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktwaage
Kompaktwaage
Artikel-Nr.:
     103-116012
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     FOB 500-1S
EAN/GTIN:
     4045761135734
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Briefwaage
Portowaage
Kompaktwaage, flexibel einsetzbar, Wägebereich bis 500 g, Ablesbarkeit 0,1 g, Wägeplatte 125 x 155 mm.

Kompakte Edelstahlwaage.

Edelstahlausführung von Gehäuse und Wägeplatte. Dank glatter Flächen einfach zu reinigen. Hohe Mobilität Dank kompakter, flacher Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Küche, Verkaufsraum, Marktstand etc.). Startbereit Batterien 9-V-Block serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 20 h. AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung, abschaltbar.
Weitere Informationen:
Breite:
170 mm
Material:
Edelstahl
Wägeplattformmaterial:
Edelstahl
Maße Wägeplattform:
125x155 mm
Ziffernschritt:
0.1 g
Wägebereich min.:
0 g
Wägebereich max.:
0.5 kg
Produkttyp:
Kompakt- und Tischwaage
Höhe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Feinwaage, Kompaktwaage, Laborwaage, Laborwaagen, Tischwaage, feinwaage 0,1g, analysenwaage, feinwaage kern und sohn, KERN, Digitalwaage, Digitalwaagen, Edelstahl-Waage, Edelstahl-Waagen, Präzisionswaage, Präzisionswaagen, Tischwaagen, Waage, Waagen, Zählwaage, Zählwaagen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 59,15*
€ 65,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 60,95*
€ 65,78*
5 Tage
10
€ 4,95*
ab € 60,96*
€ 65,80*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,02*
€ 65,86*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 66,74*
€ 71,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.