Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Statistik-Drucker, für Waagen, mit Datum und Uhrzeit.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Statistik-Drucker
Statistik-Drucker
Artikel-Nr.:
     103-116003
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     YKS-01
EAN/GTIN:
     4045761124677
Suchbegriffe:
Statistikdrucker
Thermo-Bonrollen
Thermo-Kassenrollen
Thermobonrollen
Statistik-Drucker, für Waagen, mit Datum und Uhrzeit.

GLP-Protokollierung. Mit Datum und Uhrzeit.

Für Waagen mit Datenschnittstelle RS-232. Zum Ausdruck von Wägewerten, Rezepturen etc. oder zur GLP-Protokollierung von Wägedaten. Thermodruck, Papierstreifenbreite 112 mm. Geschwindigkeit 0,75 Zeilen pro Sekunde.
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
100 - 240 V
Breite:
165 mm
Tiefe:
140 mm
Höhe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, Waage Thermodrucker, waage thermodrucker, KERN, 116003 49, Drucker, Zubehör, Zubehöre
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
Frei Haus
ab € 306,34*
€ 395,71*
5 Tage
14
Frei Haus
ab € 342,65*
€ 395,79*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,93*
€ 401,83*
Frei Haus
ab € 381,44*
€ 442,08*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,83*
€ 478,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,45*
€ 472,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,71*
€ 444,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,94*
€ 436,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,93*
€ 411,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.