Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Zählwaage ,hohe Auflösung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählwaage
Zählwaage
Zählwaage
Artikel-Nr.:
     103-116001
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CFS 30K0.5
EAN/GTIN:
     4045761124325
Suchbegriffe:
Industriewaage
Laborwaage
Laborwaagen
Zählwaage
Zählwaage, hohe Auflösung, Wägebereich bis 30 kg, Ablesbarkeit 0,5 g, Wägeplatte 295 x 225 mm.

Wiegen, Tarieren, Zählen, Summieren und Speichern - schnell und komfortabel.

Für nicht eichpflichtige Wägungen. Einzigartig hohe Auflösung bei großem Wägebereich. Exaktes Zählen durch automatische Referenzoptimierung. Großer Speicher für 100 Referenzgewichte mit Zusatztext und Taragewicht, z.B. für einen Behälter. Tastatur zur Eingabe von Stückzahlen, Stückgewichten, Tarawerten oder Zusatztexten. Große Edelstahlplattform. Drei Displays für Stückzahl, Stückgewicht und Gesamtgewicht. Checkweighing-Funktion, ideal zum Sortieren, Portionieren oder Dosieren mit optischer und akustischer Anzeige. Hinterleuchtete LCD-Anzeige mit 20 mm hohen Ziffern. RS-232-Datenschnittstelle für PC-Anschluss. Steckernetzteil und Arbeitsschutzhaube serienmäßig. Akkuvorrichtung integriert, Akku auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Breite:
320 mm
Wägeplattformmaterial:
Edelstahl
Maße Wägeplattform:
295x225 mm
Ziffernschritt:
0.5 g
Wägebereich min.:
0 g
Wägebereich max.:
30 kg
Produkttyp:
Zählwaage
Höhe:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: zählwaage bis 30kg, zählwaage, zählwaage ablesbarkeit: 0,5 g, KERN, Briefwaage, Briefwaagen, Digitalwaage, Digitalwaagen, Edelstahl-Waage, Edelstahl-Waagen, Industriewaagen, Päckchenwaage, Päckchenwaagen, Paketwaage, Paketwaagen, Poststellenzubehör, Präzisionswaage, Präzisionswaagen, Tischwaage, Tischwaagen, Waage, Waagen, Zählwaagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,08*
€ 217,85*
20 Tage
10
Frei Haus
ab € 202,34*
€ 222,28*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,36*
€ 222,30*
Frei Haus
ab € 224,96*
€ 245,72*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,14*
€ 247,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,30*
€ 264,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,18*
€ 257,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,24*
€ 251,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,36*
€ 240,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.