| |
|
| Artikel-Nr.: 103-115996 Herst.-Nr.: UFB 1.5T0.5M EAN/GTIN: 4045761112094 |
| |
|
| | |
| Palettenwaage, eichfähig, mit Staub- und Spritzwasserschutz, Wägebereich bis 1500 kg, Ablesbarkeit 500 g.
Mobile Palettenwaage mit Eichzulassung. Hohe Mobilität Dank Akku-Betrieb (Akku nicht im Lieferumfang enthalten) und kompakter, flacher Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand). Dynamisches Wägen Per Tastendruck wird bei unruhigen Umgebungsbedingungen oder bei Tierwägung ein stabiler Mittelwert gebildet. Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing) Eingabe eines oberen/unteren Grenzwerts. Ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren und Sortieren. Summieren von Gewichtswerten. Wägezellen aus Stahl, silikonbeschichtet, IP67. Lastaufnahme massive Stahlkonstruktion, extrem biegesteif, Stahl lackiert. 2 Rollen und Haltegriff zum bequemen Transport der Waage.
Eichung auf Anfrage, muss gleich mitbestellt werden. Eine nachträgliche Eichung ist nicht möglich. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Bodenwaagen | Wägebereich max.: | 1500 kg | Ausführung Waage: | eichfähig, IP67 | Wägebereich min.: | 0 g | Ziffernschritt: | 500 g | Maße Wägeplattform: | 1190x840 mm | Wägeplattformmaterial: | Stahl, lackiert | Material: | Metall, lackiert | Eichwert: | 500 g | Höhe: | 90 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wägebrücken, kern sohn paketwaage, paketwaage, KERN, 115996 49, Digitalwaage, Digitalwaagen, Elektronikwaage, Elektronikwaagen, Palettenwaagen, Präzisionswaage, Präzisionswaagen, Waage, Waagen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 914,06* | € 1.078,22* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.013,28* | € 1.078,30* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.008,55* | € 1.078,33* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 1.322,62* | € 1.382,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.323,44* | € 1.382,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.008,55* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|