Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kehrmaschine, mit Einwalzen-Überwurf, motorisch, Behälterinhalt 50 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kehrmaschine
Kehrmaschine
Kehrmaschine
Artikel-Nr.:
     103-115674
Hersteller:
     Stolzenberg
Herst.-Nr.:
     111878
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garagentorriemen
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
kehrmaschine stolzenberg
Kehrmaschine, mit Einwalzen-Überwurf, motorisch, Behälterinhalt 50 l.

Einsatzbereich: Grobschmutz, größere Sandmengen. Für verwinkelte Flächen. Besonders leichtgängig. Leicht, wendig und geräuscharm. Innovativ, flexibel und ergonomisch.

Ideal zum Kehren von Kanten. Besonders geeignet für feinen und groben und trockenen Schmutz wie Papier, Laub, Metallspäne. Die Handkehrmaschine funktioniert mit einem Einwalzen-Überwurfsystem - 1 Mittelkehrbesen, der den Schmutz über die Walze in den dahinterliegenden Schmutzbehälter befördert. Die Höheneinstellung des Bugrades lässt den Mittelbesen herabsetzen, um jede Vertiefung im Boden auszukehren. Zu Hilfe kommt der ebenfalls elektrisch betriebene und flexible Seitenbesen, der hervorragend Mulden und Ecken auskehrt. Lieferung inklusive 2 x 12-Ah-Batterien und einem Ladegerät.
Weitere Informationen:
Kehrmaschinenausführung:
Einwalzenüberwurfsystem
Kehrbreite:
650 mm
Behälterinhalt:
50 Liter
Stundenleistung:
2275 m²
Breite:
600 mm
Technische Ausstattung Kehrmaschine:
Batterie
Kehrwalzenantrieb:
motorisch
Nettoreinigungsfläche max.:
1500 m²
Batterie:
2x12 V / 12 Ah
Weitere Suchbegriffe: handkehrmaschine, 115674 49, Bodenkehrer, Handkehrmaschinen, Kehrmaschinen, Reinigen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Reinigungsmaschine, Reinigungsmaschinen, Straßenkehrmaschine, Straßenkehrmaschinen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 955,00*
€ 1.059,37*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 955,01*
€ 1.059,38*
15 Tage
35
Frei Haus
ab € 1.042,21*
€ 1.152,81*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.059,38*
€ 1.260,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.039,67*
€ 1.237,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 989,71*
€ 1.177,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 955,01*
€ 1.136,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.