Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandscheiben-Drehstuhl, Muldensitz, ohne Armlehnen, Sitz rot, Netz-Rücken schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bandscheiben-Drehstuhl, Muldensitz
Bandscheiben-Drehstuhl, Muldensitz
Bandscheiben-Drehstuhl, Muldensitz
Artikel-Nr.:
     103-115104
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     HEADPOINT SOMO,HE200 G21/BU0
EAN/GTIN:
     4014296964218
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Bandscheiben-Drehstuhl, Muldensitz, ohne Armlehnen, Sitz rot, Netz-Rücken schwarz.

Grobmaschige Netz-Lehne. Lendenwirbelstütze. Punktsynchronmechanik.

Dieser Stuhl zeichnet sich durch eine Polsterung aus 100% Polypropylen und eine aus 100% Polyester gefertigte Netz-Rückenlehne aus, was sowohl Langlebigkeit als auch Atmungsaktivität garantiert. Standardmäßig mit Rollen für weiche Böden ausgestattet, eignet er sich für eine Vielzahl von Büroumgebungen. Der pflegeleichte Stoffbezug und die mit Netz überzogene Rückenlehne bieten sowohl Komfort als auch ein zeitgemäßes Aussehen. Sein Gestell in elegantem Graphitschwarz RAL 9011 verleiht jedem Raum eine Note von Raffinesse. Profitieren Sie von der ergonomisch gestalteten Netz-Rückenlehne, die für optimale Unterstützung tailliert und mittels eines Rastermechanismus in der Höhe verstellbar ist, komplett mit integrierter Lendenwirbelstütze. Der Sitz ist speziell konturiert und verfügt über seitliche Stützkissen, die ermüdungsfreies Sitzen den ganzen Tag über fördern. Da der Stuhl zerlegt geliefert wird, ist er für eine einfache Montage konzipiert, sodass Sie in kürzester Zeit seinen Komfort und seine Unterstützung genießen können.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Ihr Vorteil Netz-Rücklehne ergonomisch tailliert und über Raster-Mechanik höhenverstellbar, mit integrierter Lendenwirbelstütze. Bequemer, kontourgeformter Muldensitz mit seitlichen Stützpolstern für ermüdungsfreies Sitzen.
Weitere Informationen:
Bezugsmaterial:
Polypropylen (PP), Polyester
Bezugsfarbe:
rot
Rückenlehnenfarbe:
schwarz
Gestellfarbe:
graphitschwarz RAL 9011
Gestellmaterial:
Polyamid
Sitzmechanik:
Synchronmechanik
Gestellausführung:
mit Rollen
Höhenverstellbereich:
390 - 510 mm
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
Rückenlehnenhöhe:
590 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, bandscheibendrehstuhl topstar ohne armlehnen, bandscheibendrehstuhl topstar, bandscheibendrehstuhl, Topstar, 115104 49, Bürodrehstühle, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Drehstühle, Schreibtischstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
5
Frei Haus
ab € 176,60*
€ 220,11*
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 208,18*
€ 258,38*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,11*
€ 261,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,88*
€ 258,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,52*
€ 242,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,00*
€ 233,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,60*
€ 210,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.