Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Operator-Drehstuhl, mit Netz-Rückenlehne, Rückenlehnenhöhe 600 mm, Bezug schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Operator-Drehstuhl, mit Netz-Rückenlehne
Operator-Drehstuhl, mit Netz-Rückenlehne
Operator-Drehstuhl, mit Netz-Rückenlehne
Operator-Drehstuhl, mit Netz-Rückenlehne
Artikel-Nr.:
     103-115092
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     115092
EAN/GTIN:
     4014296964195
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Operator-Drehstuhl, mit Netz-Rückenlehne, Rückenlehnenhöhe 600 mm, Bezug schwarz.

Empfohlene Nutzungsdauer/Tag: bis zu 8h. Body Balance Tec Sitzgelenk. Rückenlehne mit höhenverstellbarer Lordosenstütze.

Rückenlehne mit höhenverstellbarer Lordosenstütze. Pflegeleichter Stoffbezug. Sitz Trevira CS - schwer entflammbar, erfüllt Brandschutznorm EN 1021, Teil 1+2. Netz-Rückenlehne 100% Polyester. Fußkreuz aus Aluminium, poliert. Standardmäßig Rollen für weiche Böden.

Body Balance Tec® Das patentierte Sitzgelenk für Bewegungsfreiheit in jede Richtung. Flachsitz Tiefe und breite Form aus Schaumstoff in einer Kunststoffunterschale mit zusätzlicher Knierolle.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Ihr Vorteil Bequemer Flachsitz mit Knierolle und Body Balance Tec®. Konturgeformte Design-Rückenlehne mit atmungsaktivem Gewebe und integrierter Lendenwirbelstütze, in der Höhe über Rastermechanik verstellbar. Höhenverstellbare Armlehnen serienmäßig.
Weitere Informationen:
Bezugsmaterial:
Polyester, Trevira CS, schwer entflammbar
Bezugsfarbe:
schwarz
Gestellfarbe:
Aluminium poliert
Gestellmaterial:
Aluminium, poliert
Sitzmechanik:
Synchronmechanik
Gestellausführung:
mit Rollen
Höhenverstellbereich:
460 - 560 mm
Armlehnenausführung:
mit Armlehnen
Rückenlehnenhöhe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Bürostuhl schwer entflammbar, arbeitsdrehstuhl schwarz mit armlehnen, bürostuhl schwer entflammbar, arbeitsdrehstuhl schwarz, eurokraft pro, 115092 49, Bürodrehstühle, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Drehstühle, Ergonomie, Homeoffice, Home office, Schreibtischstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
22
Frei Haus
ab € 299,15*
€ 361,33*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 329,09*
€ 392,37*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,33*
€ 429,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,48*
€ 425,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,30*
€ 403,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,25*
€ 391,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,15*
€ 355,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.