Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polster-Stapelstuhl, Freischwinger, VE 2 Stk, Gestell verchromt, Polster rot.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Polster-Stapelstuhl
Polster-Stapelstuhl
Polster-Stapelstuhl
Artikel-Nr.:
     103-115064
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     BTOB 20,BB390A G21
EAN/GTIN:
     4014296964003
Suchbegriffe:
Freischwinger
Freischwingerstuhl
Schwinger
Stapelstuhl
Polster-Stapelstuhl, Freischwinger, VE 2 Stk, Gestell verchromt, Polster rot.

Als modische Freischwinger. Gepolsterte Rückenlehne. Mit schwarzen Armlehnen. Bis zu sechs Stühle stapelbar. Verpackungseinheit 2 Stück.

Mit ergonomisch geformter Rückenlehne, bequem gepolstertem Muldensitz und schwarzen Kunststoff-Armlehnen. Bezug aus 100% Polypropylen. Stabiles Stahlrohrgestell, Ø 25 mm, mit Kunststoffgleitern. Sitzmaße Höhe x Breite x Tiefe 470 x 480 x 480 mm. Verpackungseinheit 2 Stück.

Boden bis Oberkante Armlehne 680 mm.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Sitzflächen- und Lehnenfarbe:
rot
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
100% Polypropylen
Gestellfarbe:
verchromt
Gestellmaterial:
Stahlrohr, verchromt
Gestellausführung:
Freischwinger
Armlehnenausführung:
Kunststoffarmlehnen
Armlehnenfarbe:
schwarz
Sitzhöhe:
470 mm
Sitzbreite:
480 mm
Sitztiefe:
480 mm
Weitere Suchbegriffe: topstar freischwinger, freischwinger, freischwinger rot, Topstar, 115064 49, Besprechungsstuhl, Besprechungsstühle, Besucherstuhl, Besucherstühle, Freischwingerstühle, Konferenzstuhl, Konferenzstühle, Polsterstapelstuhl, Polsterstapelstühle, Polsterstuhl, Polsterstühle, Sitzmöbel, Stapelbarer Stuhl, Stapelbare Stühle, Stapelstühle, Stuhl, Stühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 437,35*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 218,675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 492,65*
€ 586,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 478,60*
€ 569,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 466,96*
€ 555,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 437,35*
€ 520,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.