Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polster-Stapelstuhl, Freischwinger, VE 2 Stk, Gestell schwarz, Polster schwarz.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Polster-Stapelstuhl
Polster-Stapelstuhl
Polster-Stapelstuhl
Artikel-Nr.:
     103-115058
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     BTOB 20,BB300A G20
EAN/GTIN:
     4014296963952
Suchbegriffe:
Freischwinger
Freischwingerstuhl
Schwinger
Stapelstuhl
Polster-Stapelstuhl, Freischwinger, VE 2 Stk, Gestell schwarz, Polster schwarz.

Als modische Freischwinger. Gepolsterte Rückenlehne. Mit schwarzen Armlehnen. Bis zu sechs Stühle stapelbar. Verpackungseinheit 2 Stück.

Mit ergonomisch geformter Rückenlehne, bequem gepolstertem Muldensitz und schwarzen Kunststoff-Armlehnen. Bezug aus 100% Polypropylen. Stabiles Stahlrohrgestell, Ø 25 mm, mit Kunststoffgleitern. Sitzmaße Höhe x Breite x Tiefe 470 x 480 x 480 mm. Verpackungseinheit 2 Stück.

Boden bis Oberkante Armlehne 680 mm.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Sitzflächen- und Lehnenfarbe:
schwarz
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
100% Polypropylen
Gestellfarbe:
schwarz
Gestellmaterial:
Stahlrohr, pulverbeschichtet
Gestellausführung:
Freischwinger
Armlehnenausführung:
Kunststoffarmlehnen
Armlehnenfarbe:
schwarz
Sitzhöhe:
470 mm
Sitzbreite:
480 mm
Sitztiefe:
480 mm
Weitere Suchbegriffe: freischwinger leder schwarz, freischwinger, topstar freischwinger, Topstar, 115058 49, Besprechungsstuhl, Besprechungsstühle, Besucherstuhl, Besucherstühle, Freischwingerstühle, Konferenzstuhl, Konferenzstühle, Polsterstapelstuhl, Polsterstapelstühle, Polsterstuhl, Polsterstühle, Sitzmöbel, Stapelbarer Stuhl, Stapelbare Stühle, Stapelstühle, Stuhl, Stühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 372,26*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 186,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 444,42*
€ 528,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 439,39*
€ 522,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 428,49*
€ 509,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 415,70*
€ 494,68
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 372,26*
€ 442,99
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.