Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehhocker gepolstert mit Stoffbezug, Gasfeder-Höhenverstellung, Fünffußgestell mit Gleitern.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsdrehhocker gepolstert mit Stoffbezug
Arbeitsdrehhocker gepolstert mit Stoffbezug
Artikel-Nr.:
     103-114661
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     09050-A1S-TG-ST
EAN/GTIN:
     4260046923015
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
Arbeitsdrehhocker gepolstert mit Stoffbezug, Gasfeder-Höhenverstellung, Fünffußgestell mit Gleitern.

Die preisgünstige Serie für vielfältige Einsatzzwecke. Gasfeder-Höhenverstellung.

Sitz-Ø 350 mm. Mit schwarzem Stoffbezug. Gasfeder-Höhenverstellung durch Ringauslösung. Fünffuß-Kunststoffgestell.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Sitzmaterial:
Stoff
Gestellausführung:
mit Bodengleitern
Gestellmaterial:
Kunststoff
Gestellfarbe:
schwarz
Höhenverstellungsart:
Gasfeder mit Ringauslösung
Sitzfarbe:
schwarz
Sitzhöhe:
450 - 580 mm
Sitzdurchmesser:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: Pendelhocker, Satteldrehhocker, Sattelhocker, Werkstatthocker, mey arbeitsdrehhocker, arbeitsdrehhocker, arbeitsdrehhocker toplift, meychair, 114661 49, Hocker, Polsterhocker, Rollhocker, Sitzhocker, Sitzmöbel, Werkstattstuhl, Werkstattstühle
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,79*
€ 84,80*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,57*
€ 85,77*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,66*
€ 88,20*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,40*
€ 97,84*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,40*
€ 97,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,77*
€ 102,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,87*
€ 101,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,55*
€ 95,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,23*
€ 91,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mey Chair Systems
09100
ab € 67,25*
Ähnlich
Mey Chair Systems
09052
ab € 61,87*
Ähnlich
Mey Chair Systems
09053
ab € 66,78*
Ähnlich
Mey Chair Systems
A1S-TG-PU-A3
ab € 63,47*
Ähnlich
Mey Systems
09058
ab € 63,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.