Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbarer Trommelventilator IP54, Bodenmodell, Korb-Ø 680 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fahrbarer Trommelventilator IP54
Fahrbarer Trommelventilator IP54
Fahrbarer Trommelventilator IP54
Artikel-Nr.:
     103-114587
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     306090
EAN/GTIN:
     4024397376995
Suchbegriffe:
Bodenventilator
Industriegebläse
Industrieventilator
Trommelventilator
Fahrbarer Trommelventilator IP54, Bodenmodell, Korb-Ø 680 mm.

Ideal zur Belüftung von Industriehallen sowie zur Maschinenkühlung. Metallkorb 360° schwenkbar. Zertifiziert für den Gewerbeeinsatz nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Teil 1. Staub- und spritzwassergeschützt IP54. Allpolige Abschaltung für höchste Sicherheit. Zubehör: 5-Stufen-Trafo für noch feinere Luftstromregelung.

Schutzkorb mit stabilem, schwarzem Stahlgehäuse. Drei Geschwindigkeitsstufen. Schalldruck in 3 m Entfernung unter Freifeldbedingungen: Ø 600 mm: 53,9 dB(A), Ø 800 mm: 56,8 dB(A). Mobil durch 2 Rollen. Staub- und Spritzwasserschutz gemäß IP54. Anschlussspannung 220 V / ~50 Hz. Zuleitung 2,5 m (mechanisch hoch belastbare Gummischlauchleitung H07RN-F 3 x 1,0 mm²).
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Industrieventilatoren
Durchmesser Schutzkorb:
680 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Anzahl Drehzahlstufen:
3
Drehzahl max.:
870 U/min
Luftvolumen max.:
13000 m³/h
Leistung:
123 Watt
Schalldruck LP (-3 m):
53.9 dB(A)
Weitere Suchbegriffe: Windmaschine, casafan windmaschine, windmaschine, bodenventilator 123w, 114587 49, Bodenventilatoren, Gebläse, Industrieventilatoren, Trommelventilatoren, Ventilator, Ventilatoren, Ventilator für Werkstatt, Werkstattventilator, Werkstattventilatoren, Windmaschinen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
610
Frei Haus
ab € 275,26*
€ 327,96*
Frei Haus
ab € 273,88*
€ 328,57*
Frei Haus
ab € 280,94*
€ 335,87*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,18*
€ 349,52*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,59*
€ 372,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,96*
€ 390,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,02*
€ 387,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,53*
€ 374,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,91*
€ 361,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,26*
€ 327,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CasaFan
891020
ab € 114,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.