Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenboden, MDF-Platte schwarz, Tragfähigkeit 50 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenboden
Etagenboden
Artikel-Nr.:
     103-114403
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     114403
EAN/GTIN:
     4054666005523
Suchbegriffe:
MDF-Platte
mdf platte
Etagenboden, MDF-Platte schwarz, Tragfähigkeit 50 kg.

Komplett mit Auflagehaken.

Aus schwarz beschichteter MDF-Platte, Tragfähigkeit 50 kg. Lieferung komplett mit 4 Auflagehaken, verstellbar im 50-mm-Raster.
Weitere Informationen:
Breite:
680 mm
Länge:
1015 mm
Traglast:
50 kg
Material:
MDF-Platte, beschichtet
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 114403 49 (bdg1), Eigenfertigung, Etagenboden, Etagenböden, Fachboden, Fachböden, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,70*
€ 129,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,79*
€ 127,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,11*
€ 121,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,61*
€ 117,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,75*
€ 100,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.