Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schaukasten für innen für Format 2 x 2 DIN A4 Rahmen silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukasten für innen
Schaukasten für innen
Schaukasten für innen
Schaukasten für innen
Schaukasten für innen
Artikel-Nr.:
     103-114161
Hersteller:
     Schaar-Design
Herst.-Nr.:
     P-04 HG SILBER
EAN/GTIN:
     4260256792180
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Schaukasten für innen, für Format 2 x 2 DIN A4, Rahmen silber eloxiert.

Zur Kennzeichnung Ihrer betrieblichen Mitteilungen.

Auffällige Farbgebung, dadurch optimal geeignet für wichtige Mitteilungen. Beispiel Gelb: betriebliche Sicherheit Grün: Fluchtwegepläne / Erste Hilfe Rot: Brandschutzpläne Silber: allgemeine Mitteilungen Wartungsfreie Aluminiumkonstruktion, Bautiefe 27 mm. ESG-Sicherheitsglasscheibe, 3 mm. Türöffnung seitlich. Gleichschließende Zylinderschlösser, 2 Schlüssel je Schloss. Rückwand aus verzinktem, magnethaftendem Stahlblech, innen grauweiß RAL 9002.
Weitere Informationen:
Für Format:
2x2 DIN A4
Kapazität DIN-A4-Blätter:
4 Stück
Außenhöhe:
700 mm
Außenbreite:
500 mm
Außentiefe:
27 mm
Sichtflächenhöhe:
665 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, displayschaukasten innen, flach vitrine, schaukasten schaar design, Alu-Schaukasten, Alu-Schaukästen, Euro-Schaukasten, Euro-Schaukästen, Infokasten, Infokästen, Plakatschaukästen, Schaukästen, Glasschaukästen, Glasschaukasten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,06*
€ 78,47*
Lager 103
25
Frei Haus
ab € 75,07*
€ 78,48*
20 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 76,17*
€ 79,51*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 77,97*
€ 81,93*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,61*
€ 96,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,48*
€ 93,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,10*
€ 91,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.