Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkbank aus Kunststoff, mit 9 Leisten, Breite 1200 mm, moosgrün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parkbank aus Kunststoff
Parkbank aus Kunststoff
Parkbank aus Kunststoff
Artikel-Nr.:
     103-114097
Herst.-Nr.:
     50923
EAN/GTIN:
     4007248509230
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
Parkbank aus Kunststoff, mit 9 Leisten, Breite 1200 mm, moosgrün.

Aus Kunststoff. UV- und witterungsbeständig. Pflegeleicht und zeitlos elegant.

Sitz- und Rückenleisten aus PVC-Mehrkammerprofilen, 50 x 30 mm. Füße aus Polypropylen. Zur Bodenbefestigung vorbereitet.

Teilmontierte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtlänge:
1200 mm
Sitzflächenmaterial:
PVC
Sitzflächenfarbe:
moosgrün RAL 6005
Sitzhöhe:
440 mm
Sitztiefe:
540 mm
Sitzflächenlänge:
1200 mm
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Bank, Kunststoffbank, gartenbank pvc, kunststoff bank, gartenbank moosgrün, 114097 49, Bank, Bank aus Holz, Bänke, Bänke aus Holz, Gartenbänke, Kunststoff, Kunststoff-Bänke, Metall, Picknickmöbel, Picknicktisch, Picknicktische, Ruhebank, Ruhebänke, Sitzbank, Sitzbänke, Sitzbank-Rückenlehne, Sitzbank-Rückenlehnen, Sitzmöbel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 98,4405*
€ 124,4705*
Lager 103
11
Frei Haus
ab € 99,33*
€ 125,73*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 106,67*
€ 134,48*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 106,12*
€ 134,48*
17 Tage
35
Frei Haus
ab € 106,67*
€ 134,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,73*
€ 149,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,94*
€ 146,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,23*
€ 137,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,13*
€ 132,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,33*
€ 118,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BLOME-TILLMANN GMBH | INDUSTRIEGEBIET WESTENFELD
66001
ab € 20,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.