| |
|
| Artikel-Nr.: 103-113935 Herst.-Nr.: 113935 EAN/GTIN: 4061753002426 |
| |
|
| | |
| Vitrine, Ausführung Staufachvitrine, Breite 800 mm, 2 Drehflügeltüren.
Klassische Exponatvitrinen für den Innenbereich. Ideal zur Ausstattung von öffentlichen Gebäuden, Schulen und Behörden.
Stabiler Aluminiumrahmen, 25 x 25 mm und 46 x 15 mm. Rahmenoberfläche hochwertig silber eloxiert. Viertelrunde Profile (R14), allseitig gerundet. Matt verchromte Druckguss-Eckverbinder. Verglasung aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) nach DIN EN 12150 (DIN 1249). Außenverglasung 4 mm stark, rahmengeführt. Beleuchtung Vertikales Niedervolt-Schienensystem mit stufenlos höhenverstell-, schwenk- und neigbaren Spothaltern. Je Spot ein 20-Watt-Leuchtmittel inkl. Lieferung mit Trafo, steckerfertig montiert. Bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Montage ist nicht möglich. Schiebetüren 4 mm stark. Drehtüren 5 mm stark, in Ganzglasausführung. Alle Türen mit Sicherheits-Zylinderschlössern abschließbar, 2 Schlüssel inkl. Glasböden 6 mm, ab Breite 1500 mm 8 mm stark. Tragfähigkeit der Glasfachböden 15 kg. Jeweils bei verteilter Last. Sichtböden der Vitrinen, Füllungen der Staufach-Unterschränke sowie Rückseiten der Wandvitrinen aus Dekorplatten. Melaminharzbeschichtet in Alusilber, Rückseiten der Wandvitrinen in Weiß. Verchromte Stellfüße mit Niveauausgleich. B1-Ausführung - schwer entflammbar Schiebetüren rollengelagert in Aluminium-Führungen. Drehtüren mit Aluminium-Beschlägen. Sichtböden der Vitrinen aus Aluminium, silber eloxiert. Rückseiten der Wandvitrinen aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet.
- Gerundete Druckguss-Eckverbinder, Radius R14, für den sicheren Gebrauch bei Publikumsverkehr. - Stehende Vitrinen in Tiefe 500 mm für mehr Inhalt.
Weitere Optionen Pulverbeschichtung in nahezu jedem RAL-Farbton, Lenkrollen für den mobilen Einsatz, LED-Beleuchtungen und vieles mehr. Fragen Sie an! Weitere Informationen: | | Höhe: | 1950 mm | Breite: | 800 mm | Tiefe: | 500 mm | Glasmaterial: | ESG-Sicherheitsglas | Rahmenmaterial: | Aluminium | Rahmenfarbe: | silber eloxiert | Fachbodenmaterial: | melaminharzbeschichtete Platte | Ausführung: | Staufachvitrine | Anzahl Glastüren: | 2 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ausstellungsvitrine, Glasvitrine, Präsentationsvitrine, Schiebetür-Vitrine, Schiebetürvitrine, Standardvitrine, Stand-Vitrine, Standvitrine, Staufachvitrine, glasvitrinen mit beleuchtung, ausstellungsvitrine, eurokraft pro, 113935 49, Vitrine, Vitrinen, Vitrinenschrank, Vitrinenschränke |
| | |
| |