Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandprospektspender, Hochformat, 12 x DIN A4, VE 2 Stk, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandprospektspender
Wandprospektspender
Wandprospektspender
Wandprospektspender
Wandprospektspender
Artikel-Nr.:
     103-113898
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     2X970521
EAN/GTIN:
     7318089763062
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
Wandprospektspender, Hochformat, 12 x DIN A4, VE 2 Stk, schwarz.

Für DIN A4 hoch. Kompakte Fächersysteme für den schnellen Zugriff, über- und nebeneinander beliebig erweiterbar. Ideal für den Einsatz in Empfangs- und Wartebereichen oder als Organisationshilfe in Produktion und Werkstätten.

Hochwertiges, kratz- und schlagfestes Polystyrol. Füllvermögen pro Fach ca. 24 mm. Verpackungseinheit 2 Stück.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A4 hoch
Anzahl Fächer:
12 Stück
Fülltiefe pro Fach:
24 mm
Fachmaterial:
Polystyrol
Gestellfarbe:
schwarz
Gestellmaterial:
Polystyrol
Breite:
240 mm
Höhe:
1115 mm
Tiefe:
135 mm
Fachfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospekthalter a4 schwarz 12 fächer a4, prospekt-aufsteller a4 quer, prospekt aufsteller, DURABLE, 113898 49, Präsentationsregal, Präsentationsregale, Prospektfach, Prospektfächer, Prospektregal, Prospektregale, Prospektträger, Wandprospektträger
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 36,43*
€ 46,69*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 37,26*
€ 47,63*
2 Tage
48
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 38,33*
€ 49,21*
1 Tag
8
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 38,66*
€ 49,39*
Lager 103
10
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 49,53*
€ 63,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 63,10*
€ 75,089
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,40*
€ 70,686
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,84*
€ 64,0696
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,83*
€ 60,4877
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,53*
€ 58,9407
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 126,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1701498400
ab € 3,53*
Zubehör
Durable
1700760060
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.