Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B1-Klapprahmen, Aluminiumprofil, VE 2 Stk, für DIN A4.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
B1-Klapprahmen
B1-Klapprahmen
B1-Klapprahmen
B1-Klapprahmen
Artikel-Nr.:
     103-113893
Hersteller:
     Showdown Displays Europe
Herst.-Nr.:
     KRA4G25B1KK
EAN/GTIN:
     8595578374766
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
B1-Klapprahmen, Aluminiumprofil, VE 2 Stk, für DIN A4.

Profilbreite 25 mm, auf Gehrung geschnittene Ecken, mit Metallrückwand. Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102 . Zur Ausstattung von öffentlichen Gebäuden, Schulen und Behörden. UV-beständige Antireflex-Folie schützt vor Ausbleichen durch die Sonne. Sekundenschneller Plakataustausch.

Sondermaße auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A4
Rahmenfarbe:
silber
Material:
Aluminium, eloxiert
Gesamthöhe:
328 mm
Gesamtbreite:
241 mm
Gesamttiefe:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen b1, klapprahmen, 113893 49, Alu-Klapprahmen, Aushängerahmen, Aushangrahmen, Bilderrahmen, Displayklapprahmen, Dokumentenhalter, Dokumentenrahmen, Folienrahmen, Inforahmen, Inforahmen mit Schaufenster, Informationsrahmen, Plakatrahmen, Posterrahmen, Schaufensterrahmen, Wechselrahmen, Werberahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,27*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 63,635* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 152,99*
€ 182,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 150,86*
€ 179,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 141,51*
€ 168,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 127,27*
€ 151,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.