Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappwerbeständer DESIGN, HxBxT 1100 x 640 x 760 mm, ab 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappwerbeständer DESIGN
Klappwerbeständer DESIGN
Klappwerbeständer DESIGN
Artikel-Nr.:
     103-113888
Hersteller:
     Showdown Displays Europe
Herst.-Nr.:
     ZPZA1WRKK
EAN/GTIN:
     8595578377446
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
Klappwerbeständer DESIGN, HxBxT 1100 x 640 x 760 mm, ab 1 Stk.

Hochwertiges Standprofil aus 31 x 36 mm starken, silber eloxierten Aluminiumprofilen und doppelseitig montierte Alu-Klapprahmen mit 31 mm breitem Klemmprofil. Wetterfest - integrierte Folientaschen schützen sicher vor eindringender Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen. UV-stabilisierte, nicht reflektierende Abdeckfolien - Plakate in Sekunden gewechselt durch einfaches nach außen klappen der Profile. Patentierte Arretierung zum sicheren Öffnen und Schließen des Werbeständers. Abgerundete Kunststoffenden für eine optische Einheit, abgeschrägte Stellfüße für optimalen Grip.
Weitere Informationen:
Höhe:
1100 mm
Breite:
640 mm
Tiefe:
760 mm
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Papierformat:
DIN A1
Material:
Metall, Aluminium
Farbe:
silber
Klemmprofilbreite:
31 mm
Produkttyp:
Kundenstopper
Weitere Suchbegriffe: kundenstopper a1, dreiecksäule, 113888 49, Alu-Klappwerbeständer, Angebotsständer, Gehwegaufsteller, Infoständer, Info-Ständer, Klappwerbeständer, Werbeständer, Werbestopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 357,54*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,60*
€ 469,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,94*
€ 465,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,87*
€ 444,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,54*
€ 425,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Showdown Displays Europe
314-0002 FOIL A 1
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.