Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderbügel, alusilber, VE 5 Stk, ohne Hosenstange.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kleiderbügel
Kleiderbügel
Artikel-Nr.:
     103-113846
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     P-113846-PX320
EAN/GTIN:
     4260285073724
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
5 stück kleiderbügel stahl metall
kleiderbügel
Kleiderbügel, alusilber, VE 5 Stk, ohne Hosenstange.

Aus Stahl, Ø ca. 8 mm, alusilber pulverbeschichtet. Verpackungseinheit 5 Stück.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Farbe:
alusilber
Länge:
428 mm
Ausstattung:
ohne Hosenstange
Durchmesser:
8 mm
Höhe:
145 mm
Produkttyp:
Kleiderbügel
Weitere Suchbegriffe: kleiderbügel edelstahl, 113846 49, Bügel, Garderobenbügel, Garderobenzubehör, Garderobenzubehöre, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 7,674* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,57*
€ 63,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,62*
€ 61,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,70*
€ 57,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,92*
€ 55,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,34*
€ 53,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,37*
€ 45,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.