Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortiertafel, 1 x 6 Fächer, HxBxT 505 x 311 x 79 mm, alusilber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sortiertafel
Sortiertafel
Sortiertafel
Artikel-Nr.:
     103-113826
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     A4H1X6.35
EAN/GTIN:
     3660141881967
Suchbegriffe:
Auftragsplaner
Dokumenten-Sortiertafel
Dokumentensortiertafel
Kartensortiertafel
Sortiertafel, 1 x 6 Fächer, HxBxT 505 x 311 x 79 mm, alusilber.

Mit Sortier-Fächern für DIN A4.

Aus hochwertigem, kratz- und schlagfestem Polystyrol. Horizontal angeordnete Sortier-Fächer.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A4 quer
Dokumentenlage:
horizontal
Farbe:
alusilber
Breite:
311 mm
Höhe:
505 mm
Tiefe:
79 mm
Anzahl Fächer:
1x6 Stück
Anzahl Reihen:
1 Stück
Fachhöhe:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, paperflow sortiertafel a4 hoch, auftragsplaner a4, auftragsplaner 6 fächer, 113826 49, Dokumentensortiertafeln, Kartensortiertafeln, Poststellenzubehör, Sortieranlage, Sortieranlagen, Sortierstation, Sortierstationen, Sortiertafeln, Wandsortieranlage, Wandsortieranlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,44*
€ 140,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,71*
€ 137,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,51*
€ 133,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,91*
€ 122,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,27*
€ 106,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.