Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sortiertafel 1 x 6 Fächer, HxBxT 712 x 236 x 79 mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sortiertafel
Sortiertafel
Sortiertafel
Artikel-Nr.:
     103-113821
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     113821
EAN/GTIN:
     3660141881936
Suchbegriffe:
Auftragsplaner
Dokumenten-Sortiertafel
Dokumentensortiertafel
Kartensortiertafel
Sortiertafel, 1 x 6 Fächer, HxBxT 712 x 236 x 79 mm, schwarz.

Mit Sortier-Fächern für DIN A4.

Aus hochwertigem, kratz- und schlagfestem Polystyrol. Vertikal angeordnete Sortier-Fächer.
Weitere Informationen:
Breite:
236 mm
Höhe:
712 mm
Tiefe:
79 mm
Anzahl Fächer:
1x6 Stück
Anzahl Reihen:
1 Stück
Fachhöhe:
220 mm
Fachbreite:
230 mm
Fachtiefe:
15 mm
Gehäusematerial:
Polystyrol
Fachmaterial:
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: Kartentafel, Prospekt-Wandhalter, Schuppentafel, Sortiertafel, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, Werkstattplaner, prospekt-wandhalter acryl 1 fach, dokumenten-sortiertafel, prospekt-wandhalter acryl, Dokumentensortiertafeln, Poststellenzubehör, Sortieranlage, Sortieranlagen, Sortierstation, Sortierstationen, Sortiertafeln, Kartensortiertafeln, Wandsortieranlage, Wandsortieranlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,98*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.