Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortiertafel, 1 x 6 Fächer, HxBxT 712 x 236 x 79 mm, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sortiertafel
Sortiertafel
Sortiertafel
Artikel-Nr.:
     103-113820
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     A4V1X6.02
EAN/GTIN:
     3660141881905
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Sortiertafel, 1 x 6 Fächer, HxBxT 712 x 236 x 79 mm, lichtgrau.

Mit Sortier-Fächern für DIN A4.

Aus hochwertigem, kratz- und schlagfestem Polystyrol. Vertikal angeordnete Sortier-Fächer.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A4 hoch
Dokumentenlage:
vertikal
Farbe:
lichtgrau
Breite:
236 mm
Höhe:
712 mm
Tiefe:
79 mm
Anzahl Fächer:
1x6 Stück
Anzahl Reihen:
1 Stück
Fachhöhe:
220 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Auftragsplaner, Dokumenten-Sortiertafel, Dokumentensortiertafel, Kartensortiertafel, Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, paperflow prospekthalter 4x a4 lichtgrau, auftragsplaner a4, auftragsplaner 6 fächer, 113820 49, Dokumentensortiertafeln, Kartensortiertafeln, Poststellenzubehör, Sortieranlage, Sortieranlagen, Sortierstation, Sortierstationen, Sortiertafeln, Wandsortieranlage, Wandsortieranlagen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 44,85*
€ 61,94*
1 Tag
5
€ 5,95*
ab € 46,62*
€ 61,94*
€ 4,95*
ab € 50,99*
€ 69,27*
€ 5,95*
ab € 52,86*
€ 71,83*
Lager 103
43
Frei Haus
ab € 64,21*
€ 84,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
A4V1X6.01
ab € 44,66*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2352102
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.