Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ordner-Drehsäule Ø 1000 mm 6 Etagen, hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner-Drehsäule
Ordner-Drehsäule
Ordner-Drehsäule
Ordner-Drehsäule
Artikel-Nr.:
     103-113814
Hersteller:
     CEHA Büro
Herst.-Nr.:
     113795+4X113797
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehregal
Ordnerdrehsäule
Ordnersäule
ordnerdrehsäule durchmesser 1.000 m...
Ordner-Drehsäule, Ø 1000 mm, 6 Etagen, hellgrau.

Müheloses Drehen der Etagen durch Kugellagerung. Zur Unterbringung von ca. 80% mehr Ordnern gegenüber vergleichbaren Regalen. Leichter, geräuschloser Lauf. Etagen im Ganzen drehbar.

Stabile Stahlkonstruktion, lichtgrau RAL 7035 lackiert. Niveauausgleichfüße. Etagenböden aus beschichteten Spanplatten. Eine Umrandung verhindert das Herausrutschen der Ordner. Abdeckplatte schützt die Ordner vor Staub. Tragfähigkeit pro Etage 70 kg. Die Gesamtbelastung beträgt 300 kg.

Die Bestückung mit Rollen nur für Drehsäulen mit max. 4 Etagen zulässig.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
4-Fuß-Gestell
Höhe:
2390 mm
Anzahl Etagen:
6 Stück
Tragfähigkeit pro Ebene:
70 kg
Durchmesser:
1000 mm
Fassungsvermögen Ordner DIN A4 R80:
216 Stück
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Funktion:
im Ganzen drehbar
Gewicht:
102.1 kg
Etagenfarbe:
hellgrau
Weitere Suchbegriffe: drehregal, Aktenablage, Aktenablagen, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Drehsäule für Ordner, Drehsäulen für Ordner, Ordnerdrehsäulen, Ordnersäulen, Ordnungssystem, Ordnungssysteme, Registraturdrehsäule, Registraturdrehsäulen, Registratursystem, Registratursysteme, Sortieranlage, Sortieranlagen, Sortierstation, Sortierstationen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,08*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,90*
€ 483,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,55*
€ 482,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,08*
€ 452,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.