| |
|
| Artikel-Nr.: 103-113572 Herst.-Nr.: 113572 EAN/GTIN: 4061753033048 |
| |
|
| | |
| Fahrbares Stehpult, bestehend aus Werkzeugschrank, Schreibpult und Rolluntersatz, Tür enzianblau.
Kompaktes Stehpult mit Fahrsatz. Feste Fachböden verhindern Kippgefahr. Werkzeuge, Kleinteile etc. immer griffbereit.
Ablagefläche mit Abrollrand. Höhenverstellbare Schubladen , Höhe 83 / 80 mm, auf Teleskopführungen ausziehbar, anthrazitgrau RAL 7016. Tragfähigkeit 30 kg. Höhenverstellbare Fachböden mit allseitigem Rand, Höhe 25 mm. Tragfähigkeit 30 kg. Korpus in Lichtgrau RAL 7035. Kombiset bestehend aus Werkzeugschrank, Schreibpult und Rolluntersatz. Zwei nicht ausziehbare Fachböden. Weitere Informationen: | | Gesamtbreite: | 500 mm | Gesamttiefe: | 500 mm | Gesamthöhe: | 1355 mm | Material Pultaufsatz: | Stahl, pulverbeschichtet | Farbe Pultaufsatz: | lichtgrau RAL 7035 | Eigenschaft: | fahrbar, verschließbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibpultschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, Rollpult, mobiles Pult, mobiles Werkstattpult, mobiles pult, eurokraft pro, 113572 49, Beistellschrank, Beistellschränke, Fahrbarer Schrank, Fahrbare Schränke, Fahrbares Stahpult, Fahrbare Stehpulte, Industrie-Stehpult, Industrie-Stehpulte, Materialschrank, Materialschränke, Metallschrank, Metallschränke, Pult, Pulte, Schreibpulte, Stehpult, Stehpulte, Tischpult, Tischpulte, Werkstattausstattung, Werkstattpult, Werkstattpulte, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschränke |
| | |
| |