Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Fahnenmast, beleuchtet, ohne Ausleger, Höhe über Flur 9 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Fahnenmast, beleuchtet
Alu-Fahnenmast, beleuchtet
Alu-Fahnenmast, beleuchtet
Artikel-Nr.:
     103-113184
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     Brightlight FA 409-9m
EAN/GTIN:
     4046675341648
Suchbegriffe:
Fahnenmast
mannus fahnenmast
fahnenmast
fahnenmast 9m
Alu-Fahnenmast, beleuchtet, ohne Ausleger, Höhe über Flur 9 m.

Silbereloxiertes, zylindrisches Aluminiumrohr (Ø 100 mm). Integriertes LED-RGB-Lichtmodul mit Fernsteuerung. Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch Vierkantverriegelung der Hissvorrichtung.

Dieser einteilige Fahnenmast stammt aus der BRIGHTLIGHT-Serie. Er verfügt über ein energiesparendes, weißes LED-Lichtmodul (4000 K) für optimale Effektbeleuchtung des Fahnentuchs. Die Seilführung befindet sich innenliegend. Eine Kurbelhissvorrichtung mit umlaufendem Edelstahlseil sorgt für eine komfortable und einfache Bedienung. Eine Halbmastbeflaggung ist möglich. Netzstromversorgung: 230 V. Inkl. Bodenhalterung, kippbar in vier Richtungen, Anpflasterung möglich, überfahrbar. Abmessung: 230/230 mm einschließlich Bohrungen zur Aufnahme von Verbindungsschrauben. Mastausrichtung bis 10° möglich. Extras: - Fernsteuerung über Controller für eine Vielzahl von Farben und Farbverläufen

Beschichtung des Mastrohres in Wunschfarbe möglich.
Weitere Informationen:
Höhe über Flur:
9 m
Ausführung Hissvorrichtung:
innenliegende und abschließbare Kurbel-Hissvorrichtung
Ausstattung d. Fahnenmasten:
inkl. Bodenkipphalterung
Mastaufbau:
ohne drehbaren Ausleger, mit Leuchteinsatz
Material:
Aluminium, eloxiert
Transportlänge:
9 m
Durchmesser:
100 mm
Bodenhalterung:
mit Bodenhalterung KIK
Produkttyp:
Fahnenmasten
Weitere Suchbegriffe: Mannus, 113184 49, Fahnenmasten, Fahnenstange, Fahnenstangen, Flaggenmast, Flaggenmasten, Mast, Masten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.801,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.002,83*
€ 2.383,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.977,50*
€ 2.353,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.893,12*
€ 2.252,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.845,21*
€ 2.195,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.801,81*
€ 2.144,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.