Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladeneinteilungs-Set, 6 Längsteiler, 7 Querteiler, für Schubladenhöhe 100 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladeneinteilungs-Set
Schubladeneinteilungs-Set
Artikel-Nr.:
     103-112892
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     112892
EAN/GTIN:
     4061753044921
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Schubladeneinteilungs-Set, 6 Längsteiler, 7 Querteiler, für Schubladenhöhe 100 mm.

Verzinkte Trennbleche. Einfaches Stecksystem.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech, verzinkt
Für Breite:
1300 mm
Für Tiefe:
750 mm
Für Schubladenhöhe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, eurokraft schubladeneinteilung 100mm, schubkasteneinsatz, schubladeneinsatz 10 cm, eurokraft pro, 112892 49, Schubladeneinteilungen, Schubladenunterteilung, Schubladenunterteilungen, Unterteilung, Unterteilungen, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,43*
€ 136,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,43*
€ 134,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,23*
€ 128,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,71*
€ 121,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,21*
€ 104,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.