| |
|
| Artikel-Nr.: 103-112875 Herst.-Nr.: 112875 EAN/GTIN: 4061753044853 |
| |
|
| | |
| Schubladeneinteilungs-Set, Schrankbreite x -tiefe 600 x 450 mm, Höhe 100 mm, 9 Fächer.
Verzinkte Trennbleche zur Unterteilung in neun Fächer (2 Schlitzwände und 6 Querteiler). Je Schublade ein Set erforderlich. Weitere Informationen: | | Material: | Stahlblech, verzinkt | Höhe: | 100 mm | Für Breite: | 600 mm | Für Tiefe: | 450 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubladeneinsatz eurokraft, schubkasteneinsatz, eurokraft pro, 112875 49, Schubladeneinteilungen, Schubladenteiler, Schubladentrenner, Schubladenunterteilung, Schubladenunterteilungen, Unterteilung, Unterteilungen, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| |