Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gurtpfosten Aluminium, chrom Gurtfarbe Silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gurtpfosten
Gurtpfosten
Gurtpfosten
Artikel-Nr.:
     103-112668
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     3-200-1105
EAN/GTIN:
     4045806009280
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurtpfosten, Aluminium, chrom, Gurtfarbe Silbergrau.

Mobil, sofort einsetzbar, erlaubt er fast grenzenlose Einsatzmöglichkeiten. Gurtlänge 2,3 Meter. Gurtpfosten mit 4 Längsrillen im Aluminium-Rohr. Aufnahme von bis zu 3 ankommenden Gurten.

Jeder Pfosten verfügt über ein sich selbst aufrollendes Gurtband und drei Aufnahmen für ankommende Gurte. Die Gurtbänder lassen sich mühelos in die entsprechenden Gurtaufnahmen einschieben. Das bedeutet fast grenzenlose Variationsmöglichkeiten bei der Konzeption Ihres Personenleitsystems.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Gurtpfosten
Gurtbandfarbe:
silbergrau
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Auszugslänge maximal:
2300 mm
Auszugslänge empfohlen:
2000 mm
Fußfarbe:
Chrom
Fußdurchmesser:
355 mm
Gesamthöhe:
1000 mm
Fußmaterial:
Gusseisen
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, Gurtauszugsystem, Gurtpfosten Rollgurt, Rollgurtsystem, via guide gurtpfosten, gurtpfosten rollgurt, Absperrband, Absperrbänder, Absperrgurt, Absperrgurte, Absperrung, Absperrungen, Ausziehband, Ausziehbänder, Gurt, Gurte, Gurtabsperrung, Gurtabsperrungen, Gurtband, Gurtbänder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,74*
€ 157,11*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,39*
€ 157,86*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,52*
€ 174,36*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,86*
€ 187,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,35*
€ 182,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,99*
€ 176,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,39*
€ 168,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.