Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Nassklebeband einfache Ausführung VE 12 Rollen, weiß, Bandbreite 70 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Nassklebeband
Nassklebeband
Nassklebeband
Artikel-Nr.:
     103-112425
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     112425
EAN/GTIN:
     4260270821668
Suchbegriffe:
Nass-Klebeband
Nassklebeband
Papier-Klebeband
Papier-Packband
Nassklebeband, einfache Ausführung, VE 12 Rollen, weiß, Bandbreite 70 mm.

Umweltfreundlich, biologisch abbaubar. Unempfindlich gegen Kälte, Hitze, Licht oder Feuchtigkeit. Starker, sicherer Verschluss für ein sauberes Erscheinungsbild. Unbemerktes Öffnen nicht möglich.

Nassklebebänder aus gummiertem Kraftpapier, braun oder weiß. Materialgewicht 75 g/m².

Individueller Druck auf Anfrage. Nassklebeband Umweltfreundlich und biologisch abbaubar mit pflanzlichem Kleber. Unempfindlich, manipulationssicher und verschlussfest durch organische Verbindung zwischen Klebestreifen und Karton.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Kerndurchmesser:
70 mm
Bandlänge:
200 m
Bandbreite:
70 mm
Trägermaterial:
Kraftpapier
Klebeart:
Nass-Kleber
Produkttyp:
Nassklebeband
Materialstärke:
75 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Papierklebeband, Papierpackband, papier-klebeband weiß, papier klebeband, papier-packband 70 mm, EUROKRAFTbasic, Active Green, Klebeband, Klebebänder, Klebestreifen, Nachhaltig, Nachhaltigkeit, nachhaltiges Produkt, Nassklebebänder, Packband, Packbänder, Paketband, Paketbänder, Verpackungsband, Verpackungsgerät und Verpackungsmittel, Verpackungsgeräte und Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,35*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 5,1125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,23*
€ 81,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 65,69*
€ 78,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,47*
€ 75,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 61,35*
€ 73,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.