Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Edelstahlwaage ,mit Staub- und Spritzwasserschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahlwaage
Edelstahlwaage
Edelstahlwaage
Artikel-Nr.:
     103-112420
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     FFN 3K0.5IPN
EAN/GTIN:
     4045761134089
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Tischwaage
kern & sohn tischwaage
Edelstahlwaage, mit Staub- und Spritzwasserschutz, Wägebereich bis 3 kg, Ablesbarkeit 0,5 g, Wägeplatte 233 x 193 mm.

Spritzwassergeschützt IP65.

Für nicht eichpflichtige Wägungen. Geeignet für den rauen Industrieeinsatz sowie die Lebensmittelindustrie. Edelstahlgeschütztes Gehäuse nach IP65, geschützt vor Staub und Spritzwasser. Griffmulden an der Unterseite zum bequemen Transport der Waage. Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm. Gesamtabmessungen Breite x Tiefe x Höhe 230 x 300 x 130 mm. Integrierter Akku für ca. 50 Stunden. Inklusive Steckernetzteil.

Geeichte Ausführung auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Breite:
230 mm
Material:
Edelstahl
Wägeplattformmaterial:
Edelstahl
Maße Wägeplattform:
233x193 mm
Ziffernschritt:
0.5 g
Wägebereich min.:
0 g
Wägebereich max.:
3 kg
Produkttyp:
Kompakt- und Tischwaage
Höhe:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: laborwaage, tischwaage bis 3 kg, KERN, Briefwaage, Briefwaagen, Digitalwaage, Digitalwaagen, Edelstahl-Waage, Edelstahl-Waagen, Industriewaage, Industriewaagen, Päckchenwaage, Päckchenwaagen, Paketwaage, Paketwaagen, Poststellenzubehör, Präzisionswaage, Präzisionswaagen, Tischwaagen, Waage, Waagen, Zählwaage, Zählwaagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 200,83*
€ 220,20*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,85*
€ 220,22*
4 Tage
5
€ 6,95*
ab € 201,90*
€ 221,28*
Frei Haus
ab € 212,72*
€ 232,17*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 211,30*
€ 237,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,22*
€ 262,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,22*
€ 254,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,47*
€ 249,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,85*
€ 239,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KERN
FFN 1K-4N
ab € 205,89*
Ähnlich
Kern & Sohn
FCB 3K0.1
ab € 144,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.