Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Industriewaage ,Zweibereichswaage, eichfähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industriewaage
Industriewaage
Industriewaage
Artikel-Nr.:
     103-112416
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     IFB 300K50DM
EAN/GTIN:
     4045761111820
Suchbegriffe:
Industriewaage
Laborwaage
Laborwaagen
Paketwaage
Industriewaage, Zweibereichswaage, eichfähig, Wägebereich bis 300 kg, Ablesbarkeit 50 / 100 g, Wägeplatte 650 x 500 mm.

Profi-Industriewaage.

Ermöglicht das Stückzählen mit Anzeigeumschaltung von Stück auf Gewicht. Für den robusten Alltagseinsatz geeignet. Große, blau hinterleuchtete LCD-Anzeige, XXL-Auswertegerät. RS-232-Schnittstelle. Lieferung inkl. Edelstahlplatte und 230-Volt-Netzgerät. Verbindungskabel zwischen Plattform und Anzeige ca. 1,5 m lang. Eichfähig. Ziffernhöhe 52 mm. Akkubetrieb möglich (Zubehör). Mit Toleranz-Wiege-Funktion. Wandhalterung.

Eichung muss gleich mitbestellt werden. Eine nachträgliche Eichung ist nicht möglich.
Weitere Informationen:
Eichwert:
50 g | 100 g
Wägeplattformmaterial:
Edelstahl
Maße Wägeplattform:
650x500x142 mm
Ziffernschritt:
50 / 100 g
Wägebereich min.:
0 g
Wägebereich max.:
150 / 300 kg
Produkttyp:
Plattformwaage
Weitere Suchbegriffe: Päckchenwaage, Plattformwaage, Wägebrücken, Tierwaage, Veterinärwaage, paketwaage bis 300 kg, paketwaage, kern sohn paketwaage, KERN, Briefwaage, Briefwaagen, Digitalwaage, Digitalwaagen, Edelstahl-Waage, Edelstahl-Waagen, Industriewaagen, Päckchenwaagen, Paketwaagen, Plattformwaagen, Poststellenzubehör, Postwaage, Postwaagen, Präzisionswaage, Präzisionswaagen, Tischwaage, Tischwaagen, Waage, Waagen, Zählwaage, Zählwaagen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,67*
€ 478,03*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 457,68*
€ 478,04*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 469,70*
€ 490,70*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 479,88*
€ 501,42*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 480,91*
€ 512,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,70*
€ 583,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,26*
€ 576,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,70*
€ 558,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
965-229
ab € 113,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.