Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriewaage, Zweibereichswaage, eichfähig, Wägebereich bis 150 kg, Ablesbarkeit 20 / 50 g, Wägeplatte 650 x 500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industriewaage
Industriewaage
Industriewaage
Artikel-Nr.:
     103-112415
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     IFB 150K20DLM
EAN/GTIN:
     4045761111783
Suchbegriffe:
Industriewaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Tierwaage
Industriewaage, Zweibereichswaage, eichfähig, Wägebereich bis 150 kg, Ablesbarkeit 20 / 50 g, Wägeplatte 650 x 500 mm.

Profi-Industriewaage.

Ermöglicht das Stückzählen mit Anzeigeumschaltung von Stück auf Gewicht. Für den robusten Alltagseinsatz geeignet. Große, blau hinterleuchtete LCD-Anzeige, XXL-Auswertegerät. RS-232-Schnittstelle. Lieferung inkl. Edelstahlplatte und 230-Volt-Netzgerät. Verbindungskabel zwischen Plattform und Anzeige ca. 1,5 m lang. Eichfähig. Ziffernhöhe 52 mm. Akkubetrieb möglich (Zubehör). Mit Toleranz-Wiege-Funktion. Wandhalterung.

Eichung muss gleich mitbestellt werden. Eine nachträgliche Eichung ist nicht möglich.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Plattformwaagen
Wägebereich max.:
60 / 150 kg
Ausführung Waage:
Zweibereichswaage, eichfähig, mit Wandhalterung, IP65
Wägebereich min.:
0 g
Ziffernschritt:
20 / 50 g
Maße Wägeplattform:
650x500x142 mm
Wägeplattformmaterial:
Edelstahl
Eichwert:
20 g | 50 g
Weitere Suchbegriffe: Veterinärwaage, plattformwaage 50 g ; 150 kg, tierwaage, plattformwaage bis 150 kg, KERN, 112415 49, Briefwaage, Briefwaagen, Digitalwaage, Digitalwaagen, Edelstahl-Waage, Edelstahl-Waagen, Elektronikwaage, Elektronikwaagen, Industriewaagen, Päckchenwaage, Päckchenwaagen, Paketwaage, Paketwaagen, Plattformwaagen, Poststellenzubehör, Postwaage, Postwaagen, Präzisionswaage, Präzisionswaagen, Tischwaage, Tischwaagen, Waage, Waagen, Zählwaage, Zählwaagen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 554,04*
€ 597,83*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 551,86*
€ 597,83*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 591,64*
€ 641,03*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 593,74*
€ 641,03*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 657,08*
€ 703,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,71*
€ 837,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,32*
€ 811,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,94*
€ 798,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,43*
€ 788,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,08*
€ 781,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
CFS-A03
ab € 216,52*
Zubehör
Kern
965-229
ab € 74,33*
Zubehör
Kern & Sohn
IFB-A01
ab € 50,67*
Zubehör
Kern & Sohn
IFB-A02
ab € 46,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.