Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriewaage, Zweibereichswaage, eichfähig, Wägebereich bis 150 kg, Ablesbarkeit 20 / 50 g, Wägeplatte 500 x 400 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industriewaage
Industriewaage
Industriewaage
Artikel-Nr.:
     103-112414
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     IFB 150K20DM
EAN/GTIN:
     4045761111790
Suchbegriffe:
Industriewaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Tierwaage
Industriewaage, Zweibereichswaage, eichfähig, Wägebereich bis 150 kg, Ablesbarkeit 20 / 50 g, Wägeplatte 500 x 400 mm.

Profi-Industriewaage.

Ermöglicht das Stückzählen mit Anzeigeumschaltung von Stück auf Gewicht. Für den robusten Alltagseinsatz geeignet. Große, blau hinterleuchtete LCD-Anzeige, XXL-Auswertegerät. RS-232-Schnittstelle. Lieferung inkl. Edelstahlplatte und 230-Volt-Netzgerät. Verbindungskabel zwischen Plattform und Anzeige ca. 1,5 m lang. Eichfähig. Ziffernhöhe 52 mm. Akkubetrieb möglich (Zubehör). Mit Toleranz-Wiege-Funktion. Wandhalterung.

Eichung muss gleich mitbestellt werden. Eine nachträgliche Eichung ist nicht möglich.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Plattformwaagen
Wägebereich max.:
60 / 150 kg
Ausführung Waage:
Zweibereichswaage, eichfähig, mit Wandhalterung, IP65
Wägebereich min.:
0 g
Ziffernschritt:
20 / 50 g
Maße Wägeplattform:
500x400x130 mm
Wägeplattformmaterial:
Edelstahl
Eichwert:
20 g | 50 g
Weitere Suchbegriffe: Veterinärwaage, plattformwaage 50 g ; 150 kg, tierwaage, plattformwaage bis 150 kg, KERN, 112414 49, Briefwaage, Briefwaagen, Digitalwaage, Digitalwaagen, Edelstahl-Waage, Edelstahl-Waagen, Elektronikwaage, Elektronikwaagen, Industriewaagen, Päckchenwaage, Päckchenwaagen, Paketwaage, Paketwaagen, Plattformwaagen, Poststellenzubehör, Postwaage, Postwaagen, Präzisionswaage, Präzisionswaagen, Tischwaage, Tischwaagen, Waage, Waagen, Zählwaage, Zählwaagen
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 413,49*
€ 454,76*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 412,41*
€ 454,76*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 443,70*
€ 485,24*
5 Tage
14
Frei Haus
ab € 443,15*
€ 487,59*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 490,52*
€ 534,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,13*
€ 635,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,90*
€ 624,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,12*
€ 599,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,97*
€ 592,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,52*
€ 583,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
CFS-A03
ab € 216,19*
Zubehör
Kern
965-229
ab € 71,97*
Zubehör
Kern & Sohn
IFB-A01
ab € 51,02*
Zubehör
Kern & Sohn
IFB-A02
ab € 46,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.