Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriewaage, Zweibereichswaage, eichfähig, Wägebereich bis 60 kg, Ablesbarkeit 10 / 20 g, Wägeplatte 400 x 300 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industriewaage
Industriewaage
Industriewaage
Artikel-Nr.:
     103-112412
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     IFB 60K10DM
EAN/GTIN:
     4045761111851
Suchbegriffe:
Industriewaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Tierwaage
Industriewaage, Zweibereichswaage, eichfähig, Wägebereich bis 60 kg, Ablesbarkeit 10 / 20 g, Wägeplatte 400 x 300 mm.

Profi-Industriewaage.

Ermöglicht das Stückzählen mit Anzeigeumschaltung von Stück auf Gewicht. Für den robusten Alltagseinsatz geeignet. Große, blau hinterleuchtete LCD-Anzeige, XXL-Auswertegerät. RS-232-Schnittstelle. Lieferung inkl. Edelstahlplatte und 230-Volt-Netzgerät. Verbindungskabel zwischen Plattform und Anzeige ca. 1,5 m lang. Eichfähig. Ziffernhöhe 52 mm. Akkubetrieb möglich (Zubehör). Mit Toleranz-Wiege-Funktion. Wandhalterung.

Eichung muss gleich mitbestellt werden. Eine nachträgliche Eichung ist nicht möglich.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Plattformwaagen
Wägebereich max.:
30 / 60 kg
Ausführung Waage:
Zweibereichswaage, eichfähig, mit Wandhalterung, IP65
Wägebereich min.:
0 g
Ziffernschritt:
10 / 20 g
Maße Wägeplattform:
400x300x128 mm
Wägeplattformmaterial:
Edelstahl
Eichwert:
10 g | 20 g
Weitere Suchbegriffe: Veterinärwaage, plattformwaage kern&sohn, tierwaage, plattformwaage max 60 kg, KERN, 112412 49, Briefwaage, Briefwaagen, Digitalwaage, Digitalwaagen, Edelstahl-Waage, Edelstahl-Waagen, Elektronikwaage, Elektronikwaagen, Industriewaagen, Päckchenwaage, Päckchenwaagen, Paketwaage, Paketwaagen, Plattformwaagen, Poststellenzubehör, Postwaage, Postwaagen, Präzisionswaage, Präzisionswaagen, Tischwaage, Tischwaagen, Waage, Waagen, Zählwaage, Zählwaagen
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 330,53*
€ 368,18*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 329,67*
€ 368,20*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 330,75*
€ 368,20*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 342,41*
€ 381,30*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,72*
€ 432,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,98*
€ 515,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,34*
€ 506,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,78*
€ 481,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,94*
€ 475,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,72*
€ 467,34
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 392,72* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
CFS-A03
ab € 216,52*
Zubehör
Kern
965-229
ab € 71,87*
Zubehör
Kern & Sohn
IFB-A01
ab € 50,67*
Zubehör
Kern & Sohn
IFB-A02
ab € 46,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.