Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriewaage, Zweibereichswaage, eichfähig, Wägebereich bis 30 kg, Ablesbarkeit 5 / 10 g, Wägeplatte 400 x 300 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industriewaage
Industriewaage
Industriewaage
Artikel-Nr.:
     103-112411
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     IFB 30K5DM-2021e
EAN/GTIN:
     4045761111837
Suchbegriffe:
Industriewaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Tierwaage
Industriewaage, Zweibereichswaage, eichfähig, Wägebereich bis 30 kg, Ablesbarkeit 5 / 10 g, Wägeplatte 400 x 300 mm.

Profi-Industriewaage.

Ermöglicht das Stückzählen mit Anzeigeumschaltung von Stück auf Gewicht. Für den robusten Alltagseinsatz geeignet. Große, blau hinterleuchtete LCD-Anzeige, XXL-Auswertegerät. RS-232-Schnittstelle. Lieferung inkl. Edelstahlplatte und 230-Volt-Netzgerät. Verbindungskabel zwischen Plattform und Anzeige ca. 1,5 m lang. Eichfähig. Ziffernhöhe 52 mm. Akkubetrieb möglich (Zubehör). Mit Toleranz-Wiege-Funktion. Wandhalterung.

Eichung muss gleich mitbestellt werden. Eine nachträgliche Eichung ist nicht möglich.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Plattformwaagen
Wägebereich max.:
15 / 30 kg
Ausführung Waage:
Zweibereichswaage, eichfähig, mit Wandhalterung, IP65
Wägebereich min.:
0 g
Ziffernschritt:
5 / 10 g
Maße Wägeplattform:
400x300x128 mm
Wägeplattformmaterial:
Edelstahl
Eichwert:
5 g | 10 g
Weitere Suchbegriffe: Veterinärwaage, plattformwaage - 100 kg / 10 g, tierwaage, plattformwaage kern&sohn, KERN, 112411 49, Briefwaage, Briefwaagen, Digitalwaage, Digitalwaagen, Edelstahl-Waage, Edelstahl-Waagen, Elektronikwaage, Elektronikwaagen, Industriewaagen, Päckchenwaage, Päckchenwaagen, Paketwaage, Paketwaagen, Plattformwaagen, Poststellenzubehör, Postwaage, Postwaagen, Präzisionswaage, Präzisionswaagen, Tischwaage, Tischwaagen, Waage, Waagen, Zählwaage, Zählwaagen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 343,03*
€ 382,23*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 341,83*
€ 382,93*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 343,71*
€ 384,74*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 351,31*
€ 392,04*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,49*
€ 433,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,74*
€ 516,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,96*
€ 506,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,36*
€ 482,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,37*
€ 476,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,49*
€ 464,68
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 390,49* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
CFS-A03
ab € 215,94*
Zubehör
Kern & Sohn
IFB-A01
ab € 50,60*
Zubehör
Kern & Sohn
IFB-A02
ab € 46,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.