Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriewaage, Zweibereichswaage, eichfähig, Wägebereich bis 15 kg, Ablesbarkeit 2 / 5 g, Wägeplatte 300 x 240 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industriewaage
Industriewaage
Industriewaage
Artikel-Nr.:
     103-112409
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     IFB 15K2DM
EAN/GTIN:
     4045761111813
Suchbegriffe:
Industriewaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Tierwaage
Industriewaage, Zweibereichswaage, eichfähig, Wägebereich bis 15 kg, Ablesbarkeit 2 / 5 g, Wägeplatte 300 x 240 mm.

Profi-Industriewaage.

Ermöglicht das Stückzählen mit Anzeigeumschaltung von Stück auf Gewicht. Für den robusten Alltagseinsatz geeignet. Große, blau hinterleuchtete LCD-Anzeige, XXL-Auswertegerät. RS-232-Schnittstelle. Lieferung inkl. Edelstahlplatte und 230-Volt-Netzgerät. Verbindungskabel zwischen Plattform und Anzeige ca. 1,5 m lang. Eichfähig. Ziffernhöhe 52 mm. Akkubetrieb möglich (Zubehör). Mit Toleranz-Wiege-Funktion. Wandhalterung.

Eichung muss gleich mitbestellt werden. Eine nachträgliche Eichung ist nicht möglich.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Plattformwaagen
Wägebereich max.:
6 / 15 kg
Ausführung Waage:
Zweibereichswaage, eichfähig, mit Wandhalterung, IP65
Wägebereich min.:
0 g
Ziffernschritt:
2 / 5 g
Maße Wägeplattform:
300x240x110 mm
Wägeplattformmaterial:
Edelstahl
Eichwert:
2 g | 5 g
Weitere Suchbegriffe: Veterinärwaage, plattformwaage kern&sohn, tierwaage, KERN, 112409 49, Briefwaage, Briefwaagen, Digitalwaage, Digitalwaagen, Edelstahl-Waage, Edelstahl-Waagen, Elektronikwaage, Elektronikwaagen, Industriewaagen, Päckchenwaage, Päckchenwaagen, Paketwaage, Paketwaagen, Plattformwaagen, Poststellenzubehör, Postwaage, Postwaagen, Präzisionswaage, Präzisionswaagen, Tischwaage, Tischwaagen, Waage, Waagen, Zählwaage, Zählwaagen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 276,82*
€ 311,48*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 275,70*
€ 311,50*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 276,42*
€ 311,50*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 294,22*
€ 332,13*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,73*
€ 367,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,17*
€ 436,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,22*
€ 429,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,32*
€ 404,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,22*
€ 400,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,73*
€ 390,00
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 327,73* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
CFS-A03
ab € 215,94*
Zubehör
Kern & Sohn
IFB-A01
ab € 50,60*
Zubehör
Kern & Sohn
IFB-A02
ab € 46,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.