Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriewaage, Zweibereichswaage, eichfähig, Wägebereich bis 6 kg, Ablesbarkeit 1 / 2 g, Wägeplatte 300 x 240 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industriewaage
Industriewaage
Industriewaage
Artikel-Nr.:
     103-112408
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     IFB 6K1DM
EAN/GTIN:
     4045761111868
Suchbegriffe:
Industriewaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Tierwaage
Industriewaage, Zweibereichswaage, eichfähig, Wägebereich bis 6 kg, Ablesbarkeit 1 / 2 g, Wägeplatte 300 x 240 mm.

Profi-Industriewaage.

Ermöglicht das Stückzählen mit Anzeigeumschaltung von Stück auf Gewicht. Für den robusten Alltagseinsatz geeignet. Große, blau hinterleuchtete LCD-Anzeige, XXL-Auswertegerät. RS-232-Schnittstelle. Lieferung inkl. Edelstahlplatte und 230-Volt-Netzgerät. Verbindungskabel zwischen Plattform und Anzeige ca. 1,5 m lang. Eichfähig. Ziffernhöhe 52 mm. Akkubetrieb möglich (Zubehör). Mit Toleranz-Wiege-Funktion. Wandhalterung.

Eichung muss gleich mitbestellt werden. Eine nachträgliche Eichung ist nicht möglich.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Plattformwaagen
Wägebereich max.:
3 / 6 kg
Ausführung Waage:
Zweibereichswaage, eichfähig, mit Wandhalterung, IP65
Wägebereich min.:
0 g
Ziffernschritt:
1 / 2 g
Maße Wägeplattform:
300x240x110 mm
Wägeplattformmaterial:
Edelstahl
Eichwert:
1 g | 2 g
Weitere Suchbegriffe: Veterinärwaage, plattformwaage kern&sohn, tierwaage, KERN, 112408 49, Briefwaage, Briefwaagen, Digitalwaage, Digitalwaagen, Edelstahl-Waage, Edelstahl-Waagen, Elektronikwaage, Elektronikwaagen, Industriewaagen, Päckchenwaage, Päckchenwaagen, Paketwaage, Paketwaagen, Plattformwaagen, Poststellenzubehör, Postwaage, Postwaagen, Präzisionswaage, Präzisionswaagen, Tischwaage, Tischwaagen, Waage, Waagen, Zählwaage, Zählwaagen
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 292,17*
€ 328,33*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 293,70*
€ 328,35*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,12*
€ 329,03*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,51*
€ 330,61*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,68*
€ 338,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,22*
€ 402,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,29*
€ 396,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,75*
€ 372,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,05*
€ 367,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,68*
€ 360,19
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 302,68* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
CFS-A03
ab € 216,01*
Zubehör
Kern & Sohn
IFB-A01
ab € 50,54*
Zubehör
Kern & Sohn
IFB-A02
ab € 46,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.