Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kompaktwaage ,für Schul- und Lehrbetrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktwaage
Kompaktwaage
Artikel-Nr.:
     103-112406
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EMS 6K1
EAN/GTIN:
     4045761124448
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Feinwaage
Kompaktwaage
Kompaktwaage, für Schul- und Lehrbetrieb, Wägebereich bis 6 kg, Ablesbarkeit 1 g, Wägeplatte 175 x 190 mm.

Mit feinem Ziffernschritt. Kunststoff-Wägeplattform.

Für nicht eichpflichtige Wägungen. Große, stoßfeste Wägeplattform. Extraflache Bauweise. Ergonomisch optimiertes Bedienfeld mit großen Tasten. Hinterleuchtetes LCD-Display. Mit vielen Funktionen: Wiegen, Tarieren, Netto-Total-Wägungen (ohne Gewicht des Tara-Behälters), Stückzählung. Lieferumfang inkl. Netzgerät, Batteriebetrieb möglich.
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Wägeplattformmaterial:
Kunststoff
Maße Wägeplattform:
175x190 mm
Ziffernschritt:
1 g
Wägebereich min.:
0 g
Wägebereich max.:
6 kg
Produkttyp:
Analyse- und Präzisionswaage
Höhe:
63 mm
Weitere Suchbegriffe: Laborwaage, Laborwaagen, Präzisionswaage, Tischwaage, feinwaage kern und sohn, feinwaage, feinwaage zählwaage, KERN, Briefwaagen, Digitalwaage, Digitalwaagen, Industriewaage, Industriewaagen, Kompaktwaagen, Päckchenwaage, Päckchenwaagen, Paketwaage, Paketwaagen, Plattformwaage, Plattformwaagen, Poststellenzubehör, Präzisionswaagen, Tischwaagen, Waage, Waagen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
€ 4,95*
ab € 51,83*
€ 56,69*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,85*
€ 56,71*
€ 4,00*
ab € 52,60*
€ 57,02*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,252*
€ 57,052*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,07*
€ 62,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.