Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktwaage, für Schul- und Lehrbetrieb, Wägebereich bis 6 kg, Ablesbarkeit 0,1 g, Wägeplatte 175 x 190 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktwaage
Kompaktwaage
Artikel-Nr.:
     103-112404
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EMS 6K0.1
EAN/GTIN:
     4045761124431
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Kompaktwaage
Laborwaage
Kompaktwaage, für Schul- und Lehrbetrieb, Wägebereich bis 6 kg, Ablesbarkeit 0,1 g, Wägeplatte 175 x 190 mm.

Mit feinem Ziffernschritt. Kunststoff-Wägeplattform.

Für nicht eichpflichtige Wägungen. Große, stoßfeste Wägeplattform. Extraflache Bauweise. Ergonomisch optimiertes Bedienfeld mit großen Tasten. Kontrastreiches LCD-Display, gut lesbar und mit großen kontrastreichen Zahlen. Mit vielen Funktionen: Wiegen, Tarieren, Netto-Total-Wägungen (ohne Gewicht des Tara-Behälters), Stückzählung. Lieferumfang inkl. Netzgerät, Batteriebetrieb möglich.
Weitere Informationen:
Wägebereich max.:
6 kg
Wägebereich min.:
0 g
Ziffernschritt:
0.1 g
Maße Wägeplattform:
175x190 mm
Wägeplattformmaterial:
Kunststoff
Höhe:
63 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: Laborwaagen, Präzisionswaage, Schulwaage, Tischwaage, kompaktwaage ablesbarkeit 0,1g stückzahl, kompaktwaage, kompaktwaage 0,1 g, KERN, 112404 49, Briefwaagen, Digitalwaage, Digitalwaagen, Elektronikwaage, Elektronikwaagen, Industriewaage, Industriewaagen, Kompaktwaagen, Päckchenwaage, Päckchenwaagen, Paketwaage, Paketwaagen, Plattformwaage, Plattformwaagen, Poststellenzubehör, Präzisionswaagen, Tischwaagen, Waage, Waagen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 124,96*
€ 149,65*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 128,80*
€ 149,65*
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 129,29*
€ 149,86*
Frei Haus
ab € 121,38*
€ 156,55*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,91*
€ 164,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,96*
€ 196,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,87*
€ 195,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,73*
€ 185,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,89*
€ 178,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,91*
€ 171,25
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 143,91* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04922
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.