Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gurtpfosten aus Kunststoff ,max. Bandauszug 3700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gurtpfosten aus Kunststoff
Gurtpfosten aus Kunststoff
Gurtpfosten aus Kunststoff
Gurtpfosten aus Kunststoff
Gurtpfosten aus Kunststoff
Artikel-Nr.:
     103-112387
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     3-800-1097
EAN/GTIN:
     4045806070617
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurtpfosten aus Kunststoff, max. Bandauszug 3700 mm, Pfosten gelb, Gurt gelb / schwarz.

Für innen und außen. Witterungs- und korrosionsbeständig. Schnell und flexibel einsetzbar.

4-Wege-System mit Fliehkraftbremse. Gurtbreite 50 mm. Mit befüllbarem Fuß für hohe Standfestigkeit. Bandauszug max. 3700 mm. Pfosten-Ø 83 mm, Fuß-Ø 380 mm. Gesamthöhe 970 mm.

Auf Anfrage mit individuell bedrucktem Gurtband erhältlich.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Gurtpfosten
Gurtbandfarbe:
gelb, schwarz
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Auszugslänge maximal:
3700 mm
Auszugslänge empfohlen:
3400 mm
Fußdurchmesser:
380 mm
Gesamthöhe:
970 mm
Fußmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, Gurtauszugsystem, Gurtpfosten Rollgurt, Rollgurtsystem, gurtabsperrpfosten gelb, gurtpfosten rollgurt, via guide gurtpfosten, Absperrband, Absperrbänder, Absperrpfosten, Absperrung, Absperrungen, Ausziehband, Ausziehbänder, Bandabsperrung, Bandabsperrungen, Gurt, Gurte, Gurtabsperrung, Gurtabsperrungen, Kundenleitsystem, Kundenleitsysteme, Leitsystem, Leitsysteme, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren, Personenleitsystem, Personenleitsysteme, Pfosten zum Absperren, Sperrband, Sperrbänder, Sperrpfosten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,08*
€ 83,86*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,60*
€ 84,46*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,97*
€ 89,37*
8 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 86,72*
€ 94,76*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,06*
€ 95,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,86*
€ 99,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,96*
€ 97,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,79*
€ 93,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.