Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtpfosten aus Kunststoff, max. Bandauszug 3700 mm, Pfosten rot, Gurt rot / weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gurtpfosten aus Kunststoff
Gurtpfosten aus Kunststoff
Gurtpfosten aus Kunststoff
Gurtpfosten aus Kunststoff
Gurtpfosten aus Kunststoff
Artikel-Nr.:
     103-112386
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     31-ACV-A11
EAN/GTIN:
     4045806070624
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurtpfosten aus Kunststoff, max. Bandauszug 3700 mm, Pfosten rot, Gurt rot / weiß.

Für innen und außen. Witterungs- und korrosionsbeständig. Schnell und flexibel einsetzbar.

4-Wege-System mit Fliehkraftbremse. Gurtbreite 50 mm. Mit befüllbarem Fuß für hohe Standfestigkeit. Bandauszug max. 3700 mm. Pfosten-Ø 83 mm, Fuß-Ø 380 mm. Gesamthöhe 970 mm.

Auf Anfrage mit individuell bedrucktem Gurtband erhältlich.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Gurtpfosten
Gurtbandfarbe:
rot, weiß
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Auszugslänge maximal:
3700 mm
Auszugslänge empfohlen:
3400 mm
Fußdurchmesser:
380 mm
Gesamthöhe:
970 mm
Fußmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, Gurtauszugsystem, Gurtpfosten Rollgurt, Rollgurtsystem, gurtpfosten rollgurt rot, gurtpfosten rollgurt, gurtabsperrpfosten rot, 112386 49, Absperrband, Absperrbänder, Absperrpfosten, Absperrung, Absperrungen, Ausziehband, Ausziehbänder, Bandabsperrung, Bandabsperrungen, Gurt, Gurtabsperrung, Gurtabsperrungen, Gurte, Kundenleitsystem, Kundenleitsysteme, Leitsystem, Leitsysteme, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren, Personenleitsystem, Personenleitsysteme, Pfosten zum Absperren, Sperrband, Sperrbänder, Sperrpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,31*
€ 157,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,81*
€ 155,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,72*
€ 148,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,48*
€ 140,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,14*
€ 121,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.