Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenspülflasche pH-neutral, VE 3 x 200-ml-Flaschen, mit Augenschale.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Augenspülflasche pH-neutral
Augenspülflasche pH-neutral
Augenspülflasche pH-neutral
Artikel-Nr.:
     103-111607
Hersteller:
     PLUM Safety ApS
Herst.-Nr.:
     47526
EAN/GTIN:
     5715205475229
Suchbegriffe:
Augennotdusche Sprühflasche
Augenspülflasche
Augenspülung
Augenwaschflasche
Augenspülflasche pH-neutral, VE 3 x 200-ml-Flaschen, mit Augenschale.

Zum Neutralisieren von Säuren und vielen alkalischen Substanzen - einfache und schnelle Anwendung. Flasche mit ergonomisch geformter Augenschale. Nach DIN EN 15154-4 - ungeöffnet 3 Jahre haltbar. Flasche für Einzeleinsatz und zum Nachfüllen der Notfall-Wandbox. Keine Wartung und Reinigung erforderlich.

pH-neutral 4,9% bei Verätzungsgefahr zum Neutralisieren von Säuren und vielen alkalischen Substanzen. Inhalt 3 x 200 ml.

Hinweis: Aus Hygiene- und Sterilitätsgründen sollten Augenspülflaschen in Stationen immer auf dem Kopf stehend aufbewahrt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
200 ml
Flascheninhalt:
Phosphatpufferlösung
Lieferumfang:
3x200 ml
Norm:
DIN EN 15154-4
Anwendungsbereich:
zum Neutralisieren von Säuren
Produkttyp:
Augenspülungen
Weitere Suchbegriffe: 111607 49 (ASF2), Augendusche, Augenduschen, Augennotdusche, Augennotduschen, Augenspülflaschen, Augenspülstation, Augenspülstationen, Augenspülungen, Augenwaschflaschen, Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe-Ausstattungen, Laborausstattung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
67
Frei Haus
ab € 39,30*
€ 52,27*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 39,76*
€ 52,93*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,27*
€ 62,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,93*
€ 60,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,00*
€ 57,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,88*
€ 55,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,81*
€ 54,51
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,30*
€ 46,77
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 13,10* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.