Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetpapier, DIN A4, VE 2 Stk, gelb.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Magnetpapier
Magnetpapier
Magnetpapier
Magnetpapier
Artikel-Nr.:
     103-111466
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     12660022
EAN/GTIN:
     4013695047904
Suchbegriffe:
Inkjetmagnetpapier
Magnetbogen
Magnetpapier
magnetoplan magnetpapier a4 gelb
Magnetpapier, DIN A4, VE 2 Stk, gelb.

Mit Magnetpapier im A4-Format lassen sich individuelle Symbole ausschneiden. Zum Ausschneiden verwendet man am besten einen Cutter. Verpackungseinheit 2 Stück.
Weitere Informationen:
Länge:
297 mm
Breite:
210 mm
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: magnetbogen a4, magnetbogen, magnetoplan, 111466 49, Magnet, Magnete, Magnetplatte, Magnetplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 10,655* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,41*
€ 36,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,77*
€ 35,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,06*
€ 33,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,23*
€ 32,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,52*
€ 31,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,31*
€ 25,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.